Clé à chocs SW 100mm L.455mm

Réf.: 42010100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome
Longueur totale L 455 mm
Surface avec vernis
Couleur vert
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 100 mm
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 42010100
EAN / GTIN 4018754023349
Réf. fabricant 42010100
Article hors catalogue L60010 6050
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les travaux de montage lourds
  • Douze pans
  • paroi annulaire mince pour travailler dans des endroits difficiles d’accès
  • extrémité de frappe renforcée pour une plus grande surface de frappe
  • Chrome Alloy Steel, matricé, peint en vert

Caractéristique(s):

  • a: 72 mm
  • Longueur mm (L): 455 mm
  • Poids: 10224 g
  • Ouverture de clé [mm]: 100 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 100 mm
  • Largeur mm (b): 137 mm