44 A Inside Micrometer 30-40 mm res.0,005 mm w.c.

Nr art.: 4190317KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Micromar
Oznaczenie producenta Micromar 44 A; Micromar 44 AS; Micromar 44 Ak
Opakowanie Etui
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190317KAL
EAN / GTIN 4059192010645
Numer producenta 4190317KAL
Numer L L40080 109060
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Inside micrometer Micromar 44 A
For measuring:
  • Through holes
  • Blind holes
  • Centering shoulders

DIN 863-4
Measuring range: 30 - 40 mm mm
Readings_mm: 0,005
Package contains: instruction manual, allen key, key for replacing measuring heads (from 30 mm), case

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie