44 Ak Measuring Head 150-175 mm (3pt.ins.meas) w.c.

Nr art.: 4190046KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Micromar
Opakowanie Etui
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190046KAL
EAN / GTIN 4059192010485
Numer producenta 4190046KAL
Numer L L40080 5023
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Measuring head Micromar 44 Ak

150 - 175mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie