Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, i-wi, Zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 418759 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,52 PLN /szt.
  • 107,12 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Głębokościomierz cyfrowy do rowków
Technika pomiarowa
Cyfrowy
Złącze
MAHR i-wi-Funksystem; Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Maks. zakres pomiarowy
300 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Odczyt
0,01 mm
Stopień ochrony IP
IP67
Długość mostka
150 mm
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Seria
MarCal
Oznaczenie producenta
MarCal 30 EWRi-D
Opakowanie
Etui
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,04 mm
Odczyt
0,0005 cale
Przekrój szyny pomiarowej
12 × 3,5 mm
Z głębokościomierzem
tak
Zapisywanie wartości pomiaru
System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt
tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
11 mm
Norma
ISO 13385
Protokół kontrolny
Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418759 300
EAN / GTIN 4059192066154
Numer producenta 4126536
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi.
Szyna pomiarowa z podwójnym hakiem. Obie powierzchnie stykowe w jednej płaszczyźnie.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.