Digitális horony mélységmérő tolómérő IP 67, i-wi 300 mm

Cikkszám: 418759 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,60 € /(db)
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Digimatic csatlakozó; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ± 0,04 mm
Interfész Digimatic csatlakozó; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Híd hossza 150 mm
Mérősín keresztmetszete 12 × 3,5 mm
Csomagolás Tok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Horony mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418759 300
EAN / GTIN 4059192066154

Leírás

Kivitel:

Beszúrások, hornyok, mélyedések, lépcsők, stb. méréséhez. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.
Rendkívül nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat
Duplahorgas mélységmérő tolómérő. Mindkét tapintófelület egy síkban van.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560, CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.
i-wi vevőegység 498912 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek