Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, Mjerno područje: 300mm

Artikl br.: 418759 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 22,15 € kom.
  • 25,55 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; RS232C prihvat; USB međusklop; MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,04 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; RS232C prihvat; USB međusklop; MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 67
Bežična upotreba Softver proizvođača
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 12 × 3,5 mm
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Pomični dubinomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 418759 300
EAN / GTIN 4059192066154
Broj proizvođača 4126536
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.
Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.
Radio prijemnik i-wi br. 498912.