• Ingen pris tilgjengelig

Digitalt spårdjupmått IP 67, i-wi 300 mm

Article no.: 418759 300

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 246,00 /pcs.
  • NOK 284,91 /pcs.
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 67
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
ansatsens längd 150 mm
mätskenans tvärsnitt 12 × 3,5 mm
förpackning Etui
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Spårdjupskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 418759 300
EAN / GTIN 4059192066154

Beskrivelse

Utförande:

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi.
Mätskena med dubbelhake. Båda anliggningsytorna i samma plan.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .
i-wi radiomottagare nr 498912.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar