Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 418753 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Numer producenta 4126513
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.
3 końcówki pomiarowe (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm i promień 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.
Końcówki pomiarowe talerzykowe nr 418660 gr. 0,5, trzpienie specjalne nr 434900−4915, z gwintem M2,5.