Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67 100 mm

Réf.: 418753 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 9,45 € /pcs.
  • 17,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / Inch
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 67
⌀ jauge de profondeur 4 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur semelle 85 mm
Section de la règle 16 × 3 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Réf. fabricant 4126513

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 08 1560 réf. CR2032.
Avec 3 touches de mesure (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm et rayon 6 mm).

Accessoire(s):

Câble de données 49 8940.
Touche de mesure à disque 418660 réf. 0,5, touche spéciale 434900 − 4915 avec filetage M 2,5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange