Şubler digital de adâncime pentru canale IP 67 100 mm

Cod articol: 418753 100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem de blocare a referinţei MAHR

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
⌀ bare măsurare 4 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem de blocare a referinţei MAHR
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Lungimea tălpii 85 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16 × 3 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Număr producător 4126513

Descriere

Execuţie:

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
Inclusiv 3 palpatoare (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm şi rază 6 mm).

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.
Palpator cu disc Cod 418660 Ref. 0,5, palpator special Cod 434900 − 4915 cu filet M 2,5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb