Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad de ranura digital IP 67, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 418753 100
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: MAHR Reference-Lock-System

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 67
⌀ barras de medición 4 mm
Seguridad del valor de medición MAHR Reference-Lock-System
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Longitud de puente 85 mm
Sección transversal regleta graduada 16 × 3 mm
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 418753 100
EAN / GTIN 4059192059095
Número del fabricante 4126513
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
Incluye 3 insertos medición (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm y radio 6 mm).

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.
Inserto de medición en forma de plato n.º 418660 tam. 0,5, palpador especial n.º 434900 − 4915 con rosca M 2,5.