Digitalt spårdjupmått IP 67 100 mm

Art-nr: 418753 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 100 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
mätstångs-⌀ 4 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
ansatsens längd 85 mm
mätskenans tvärsnitt 16 × 3 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Spårdjupskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 418753 100
EAN/GTIN 4059192059095
Tillverkarens nummer 4126513

Benämning

Utförande:

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 typ CR2032.
Inklusive 3 mätprober (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm och radie 6 mm).

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .
Tallriksmätspets nr 418660 , specialspets strl. 0,5 − 434900 med gänga M2,5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar