Głębokościomierz cyfrowy TWIN CAL IP 67, Zakres pomiarowy: 250mm

Nr art.: 418697 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 121,76 PLN /szt.
  • 103,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 250 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość mostka 100 mm
Przekrój szyny pomiarowej 15×4 mm
Złącze TESA Link Connector TLC; Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 12 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa odsadzone
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,0005 cale
Ustalenie Wkręt ustalający
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 12 000 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Numer producenta 00530448

Opis

Wykonanie:

Duży wskaźnik cyfrowy 11 mm, ochrona IP67, obudowa „Soft touch”, 12 000 godzin pracy, przełączanie w tryb standby po 10 min i automatyczne wyłączanie po 2 h, złącze TLC-TWIN, odsadzona powierzchnia pomiarowa o szerokości 4 mm.
zderzak obracalny o 360° do różnych zadań pomiarowych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne, do pomiarów głębokości, otworów, odsadzeń, szerokości i rozstawów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.