{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| Driftstid | 12 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Serie | TWIN CAL | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Producentbetegnelse | TWIN CAL IP 67 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleflade | afsat | |
| Udførelse, måleflade | afsat | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,03 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning i tommer | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 250 mm | |
| Målepunkt, tykkelse | 4 mm | |
| Tværsnit, måleskinne | 15×4 mm | |
| Brolængde | 100 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | flad | |
| Fiksering | låseskrue | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby | ja | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Grænseflade | TESA Link Connector TLC | |
| Driftstid | 12.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | dybdeskydelære | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 418697 250 | |
| EAN/GTIN | 7630041106558 | |
| Producentnummer | 00530448 |