Digitálny hĺbkomer TWIN CAL IP 67 250

Č. pol.: 418697 250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 22,70 € PU (ks)
  • 19,25 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; TESA Link Connector TLC
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 15×4 mm
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418697 250
EAN/GTIN 7630041106558
Číslo výrobcu 00530448

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny ukazovateľ 11 mm, IP67 ochrana, teleso „Soft touch“, 12 000 hodín čas prevádzky, prepínanie do pohotovostného režimu po10 min. a automatické vypínanie po 2 hodinách, rozhranie TLC-TWIN, odsadená meracia plocha 4 mm široká.
S 360° otočnou dorazovou doskou pre rozsiahle meracie úlohy.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne pre meranie hĺbky, otvorov, odsekov, meranie šírky a vzdialenosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely