Digitalno globinsko pomično merilo TWIN CAL IP 67, Merilno območje: 250mm

Št. art.: 418697 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 24,10 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Čas delovanja 12 h
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja nein
Serija TWIN CAL
Vrsta zaščite IP IP67
Oznaka proizvajalca TWIN CAL IP 67
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina z zamikom
Izvedba merilne površine z zamikom
Točnost 0,03 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 250 mm
Merilni nastavek debelina 4 mm
Presek merilne letve 15×4 mm
Dolžina mostička 100 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika ploščato
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje digitalno
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Avtomatski izklop da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Vmesnik TESA Link Connector TLC
Čas delovanja 12.000 h
Standard ISO 13385
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418697 250
EAN/GTIN 7630041106558
Številka proizvajalca 00530448

Opis

Izvedba:

Velik digitalni prikazovalnik, višina znakov 11 mm, vrsta zaščite IP67, mehko ohišje, čas delovanja 12000 ur, preklop v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah, vmesnik TLC-TWIN, posneta merilna površina debeline 4 mm.
S 360° vrtljivo pritrdilno ploščo za številne merilne naloge.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za merjenje globine, izvrtin, nastavkov, širin in razmakov.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.