Głębokościomierz cyfrowy TWIN CAL IP 67, Zakres pomiarowy: 250mm

Nr art.: 418697 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 116,93 PLN /szt.
  • 98,96 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cal
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; TESA Link Connector TLC
stopień ochrony IP IP 67
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 15×4 mm
Opakowanie stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Numer producenta 00530448

Opis

Wykonanie:

Duży wskaźnik cyfrowy 11 mm, ochrona IP67, obudowa „Soft touch”, 12 000 godzin pracy, przełączanie w tryb standby po 10 min i automatyczne wyłączanie po 2 h, złącze TLC-TWIN, odsadzona powierzchnia pomiarowa o szerokości 4 mm.
zderzak obracalny o 360° do różnych zadań pomiarowych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne, do pomiarów głębokości, otworów, odsadzeń, szerokości i rozstawów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.