MobileBox K424XC, app.ID:750x350x380mm

Nr art.: 41812
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 99 l
Długość zewnętrzna 800 mm
Szerokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 455 mm
Długość wewnętrzna 750 mm
Szerokość wewnętrzna 350 mm
Wysokość wewnętrzna 380 mm
Nośność 35 kg
Masa 9 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 3 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki tak
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41812
EAN / GTIN 4003866418121
Numer producenta 41812
Numer L L90010 1293
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Solidna, mobilna skrzynia aluminiowa w jakości ZARGES, długa żywotność, niezawodny towarzysz.
  • Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym kółkom 50 mm i wysuwanemu uchwytowi (nr zamówienia 41810-41814) lub drugiemu uchwytowi sprężynowemu z przodu (nr zamówienia 41815).
  • Bardzo płynna praca dzięki specjalnym kółkom ø 50 mm wykonanym z poliuretanu i poliamidu.
  • ZARGES Zamki komfortowe o wyjątkowo długiej żywotności, wyposażone w zamki wtykowe.
  • Wysoka nośność do 50 kg masy całkowitej przy niewielkiej wadze.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • Opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub zestaw terenowy 220 mm (dla skrzyń o pojemności 60 litrów i więcej) dostępny w celu zwiększenia mobilności w terenie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i zintegrowanym elementom do układania w ramie nośnej.
  • Listwy uniwersalne i narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Ochrona przed kurzem i rozpryskami dzięki piankowej uszczelce pokrywy umieszczonej dookoła.

Cecha szcz.:

  • Waga 9 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 750 mm × 350 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 750 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 99 l
  • Uchwyt 2-częściowy
  • max. masa brutto dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 35 kg
  • max. masa całkowita 35 kg
  • szerokość zewnętrzna 400 mm
  • wysokość zewnętrzna 455 mm
  • długość zewnętrzna 800 mm