Mobilboks K 424 XC, ca. IM: 750x350x380

Art.-nr.: 41812
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen 99 l
Udvendige mål, længde 800 mm
Udvendige mål, bredde 400 mm
Udvendige mål, højde 455 mm
Indvendige mål, længde 750 mm
Indvendige mål, bredde 350 mm
Indvendige mål, højde 380 mm
Bæreevne 35 kg
Vægt 9 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 3 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul ja
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41812
EAN/GTIN 4003866418121
Producentnummer 41812
L-nummer L90010 1293
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye K 424 XC kombinerer den legendariske kvalitet af ZARGES-kasser med ny mobilitet.
  • Robust, mobil aluminiumsboks i ZARGES-kvalitet, lang levetid, pålidelig følgesvend.
  • Optimal mobilitet takket være integrerede 50 mm hjul og udtrækshåndtag (bestillingsnr. 41810-41814) eller et andet fjederhåndtag foran (bestillingsnr. 41815).
  • Letløbende takket være specielle hjul ø 50 mm af polyurethan og polyamid.
  • ZARGES Comfort-fastgørelseselementer med ekstremt lang levetid, udstyret med push-in låse.
  • Høj belastningskapacitet på op til 50 kg totalvægt med lav egenvægt.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • Valgfrit rullesæt 125 mm eller terrængående sæt 220 mm (til kasser med et volumen på 60 liter eller mere) fås til øget terrængående mobilitet.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af slagfast plast og integrerede stabelelementer i stabelrammen.
  • Omfattende vulst og hjørnevulster for at opnå yderligere dimensionel stabilitet.
  • Alsidig takket være et omfattende udvalg af tilpasselig indretning.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse på grund af den omgående indskummede lågforsegling.

Egenskab:

  • Vægt 9 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 750 mm × 350 mm × 380 mm
  • Indvendig højde 380 mm
  • Indvendig længde 750 mm
  • Materiale aluminium
  • Bind 99 l
  • Trækhåndtag 2-delt
  • Maks. bruttomasse, godkendelse af farligt gods 35 kg
  • max. totalvægt 35 kg
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 455 mm
  • Udvendig længde 800 mm