Omschrijving:
Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met hoge levensduur, betrouwbare begeleider.
Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede veer-valgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
Stille loop dankzij toepassing van speciale rolwielen 50 mmø, gemaakt van polyurethaan en polyamide.
Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
Optioneel verkrijgbaar: set rolwielen 125 mm of set terreinwielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof en ingebouwde stapelelementen in het draagframe. Stapelbaar ook met ZARGES-series K470 en Eurobox.
Rondom ribben en hoekribben voor extra vormstabiliteit.
Veelzijdig dankzij een breed assortiment aanpasbare binnenuitrustingen.
Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.
Kenmerk:
Binnenhoogte 380 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 350 mm × 380 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 455 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 9 kg
Materiaal Aluminium
Trekgreep 2-delig
Volumen 99 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 35 kg
max. totale massa 35 kg