{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii | 99 l | |
| Dimensiune exterioară L | 800 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 400 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 455 mm | |
| Dimensiune interioară L | 750 mm | |
| Dimensiune interioară l | 350 mm | |
| Dimensiune interioară H | 380 mm | |
| Capacitate portantă | 35 kg | |
| Greutate | 9 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 3 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | da | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 41812 | |
| EAN / GTIN | 4003866418121 | |
| Număr producător | 41812 | |
| L-Număr | L90010 1293 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |