MobileBox K424XC, app.ID:516x350x159mm

Nr art.: 41810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 28 l
Długość zewnętrzna L 550 mm
Szerokość zewnętrzna B 400 mm
Wysokość zewnętrzna H 233 mm
Długość wewnętrzna L1 516 mm
Szerokość wewnętrzna B1 350 mm
wysokość wewnętrzna H1 159 mm
Nośność WLL 25 kg
Masa 6,3 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 3 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki tak
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41810
EAN / GTIN 4003866418107
Numer producenta 41810
Numer L L90010 1342
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Solidna, mobilna skrzynia aluminiowa w jakości ZARGES, długa żywotność, niezawodny towarzysz.
  • Optymalna mobilność dzięki zintegrowanym kółkom 50 mm i wysuwanemu uchwytowi (nr zamówienia 41810-41814) lub drugiemu uchwytowi sprężynowemu z przodu (nr zamówienia 41815).
  • Bardzo płynna praca dzięki specjalnym kółkom ø 50 mm wykonanym z poliuretanu i poliamidu.
  • ZARGES Zamki komfortowe o wyjątkowo długiej żywotności, wyposażone w zamki wtykowe.
  • Wysoka nośność do 50 kg masy całkowitej przy niewielkiej wadze.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • Opcjonalny zestaw rolek 125 mm lub zestaw terenowy 220 mm (dla skrzyń o pojemności 60 litrów i więcej) dostępny w celu zwiększenia mobilności w terenie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego i zintegrowanym elementom do układania w ramie nośnej.
  • Listwy uniwersalne i narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Ochrona przed kurzem i rozpryskami dzięki piankowej uszczelce pokrywy umieszczonej dookoła.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,3 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 516 mm × 350 mm × 159 mm
  • Wysokość wewnętrzna 159 mm
  • Długość wewnętrzna 516 mm
  • Materiał aluminium
  • Pojemność 28 l
  • Uchwyt 3-częściowy
  • max. masa brutto dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 25 kg
  • max. masa całkowita 25 kg
  • szerokość zewnętrzna 400 mm
  • wysokość zewnętrzna 233 mm
  • długość zewnętrzna 550 mm