Mobilboks K 424 XC, ca. IM: 516x350x159

Art.-nr.: 41810
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen V 28 l
Udvendige mål, længde L 550 mm
Udvendige mål, bredde B 400 mm
Udvendige mål, højde H 233 mm
indvendige mål, længde L1 516 mm
indvendige mål, bredde B1 350 mm
Indvendige mål, højde H1 159 mm
Bæreevne WLL 25 kg
Vægt 6,3 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 3 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul ja
Kan stables ja
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41810
EAN/GTIN 4003866418107
Producentnummer 41810
L-nummer L90010 1342
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye K 424 XC kombinerer den legendariske kvalitet af ZARGES-kasser med ny mobilitet.
  • Robust, mobil aluminiumsboks i ZARGES-kvalitet, lang levetid, pålidelig følgesvend.
  • Optimal mobilitet takket være integrerede 50 mm hjul og udtrækshåndtag (bestillingsnr. 41810-41814) eller et andet fjederhåndtag foran (bestillingsnr. 41815).
  • Letløbende takket være specielle hjul ø 50 mm af polyurethan og polyamid.
  • ZARGES Comfort-fastgørelseselementer med ekstremt lang levetid, udstyret med push-in låse.
  • Høj belastningskapacitet på op til 50 kg totalvægt med lav egenvægt.
  • FN-godkendelse til transport af farligt gods kan fås mod ekstra gebyr.
  • Valgfrit rullesæt 125 mm eller terrængående sæt 220 mm (til kasser med et volumen på 60 liter eller mere) fås til øget terrængående mobilitet.
  • Sikker stabelbarhed takket være stabelhjørner af slagfast plast og integrerede stabelelementer i stabelrammen.
  • Omfattende vulst og hjørnevulster for at opnå yderligere dimensionel stabilitet.
  • Alsidig takket være et omfattende udvalg af tilpasselig indretning.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse på grund af den omgående indskummede lågforsegling.

Egenskab:

  • Vægt 6,3 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 516 mm × 350 mm × 159 mm
  • Indvendig højde 159 mm
  • Indvendig længde 516 mm
  • Materiale aluminium
  • Bind 28 l
  • Trækhåndtag 3-delt
  • Maks. bruttomasse godkendelse af farligt gods 25 kg
  • Max. totalvægt 25 kg
  • Udvendig bredde 400 mm
  • Udvendig højde 233 mm
  • Udvendig længde 550 mm