Descrição:
Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
Las ruedas especiales (ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente duraderos, dotados con cerraduras con llave.
A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
Cantoneras de PVC resistentes a los golpes para apilar con seguridad. También apilable con cajas de las series K 470 y Eurobox.
Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Amplio programa de componentes interiores.
Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.
Característica:
Alto exterior 233 mm
Altura interior 159 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 516 mm × 350 mm × 159 mm
Longitud exterior 550 mm
Longitud interior 516 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 25 kg
Material Aluminio
Peso 6.3 kg
Peso total máx. 25 kg
Tirador de 3 piezas
Volumen 28 l