Mobilbox K 424 XC, ca. IM: 516x350x159

Codice art.: 41810
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 28 l
Lunghezza dimensione esterna L 550 mm
Larghezza dimensione esterna B 400 mm
Altezza dimensione esterna H 233 mm
Lunghezza interna L1 516 mm
Larghezza interna B1 350 mm
Altezza interna H1 159 mm
Portata WLL 25 kg
Peso 6,3 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 3 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate si
Es. impilabile
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41810
EAN / GTIN 4003866418107
Codice del produttore 41810
Numero-L L90010 1342
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
  • Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
  • Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
  • Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
  • Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
  • Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
  • Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
  • Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K470 ed Eurobox.
  • Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
  • Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
  • Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Proprietà:

  • Altezza esterna 233 mm
  • Altezza interna 159 mm
  • Capacità 28 l
  • Dimensioni interne L x L x A 516 mm × 350 mm × 159 mm
  • Larghezza esterna 400 mm
  • Lunghezza esterna 550 mm
  • Lunghezza interna 516 mm
  • Maniglia a 3 componenti
  • Materiale Alluminio
  • Max peso lordo autorizzato 25 kg
  • Peso 6.3 kg
  • Peso complessivo massimo 25 kg