{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 20 mm | |
| Wysięg | 15,5 mm | |
| Seria | Micromar | |
| Średnica kulki | 7,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | 40 Za | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładki pomiarowe |
| Numer artykułu | 4173210 | |
| EAN / GTIN | 4059192006761 | |
| Numer producenta | 4173210 | |
| Numer L | L40080 758 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |