40 Za Palpator cu suprafață de măsurare plană

Cod articol.: 4173210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lungimea totală 20 mm
Cursă maximă 15,5 mm
Serie Micromar
Diametru bilă 7,5 mm
Denumirea producătorului 40 Za
Cuprins o singură parte
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4173210
EAN / GTIN 4059192006761
Număr producător 4173210
L-Număr L40080 758
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Oțel plat, din oțel călit

Descriere:

  • 40 Za Palpator de măsurare plată, din oțel călit, Ø 7,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare
  • Tipul de produs: 40 Za