40 Za Měřicí dotek s rovnou měřicí plochou

Artiklové číslo: 4173210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Celková délka 20 mm
Vyložení 15,5 mm
Řada Micromar
Průměr koule 7,5 mm
Označení výrobce 40 Za
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4173210
EAN / GTIN 4059192006761
Číslo výrobce 4173210
L-číslo L40080 758
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Plochá kalená ocel

Popis:

  • 40 Za měřící destička plochá, kalená ocel, Ø 7,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Měřicí vložka
  • Typ výrobku: 40 Za