• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 Za Meßeinsatz mit planer Meßfläche

Artikel-Nr.: 4173210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Länge gesamt 20 mm
Ausladung 15,5 mm
Serie Micromar
Durchmesser Kugel 7,5 mm
Herstellerbezeichnung 40 Za
Inhalt Einzelteil
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4173210
EAN / GTIN 4059192006761
Herstellernummer 4173210
L-Nummer L40080 758
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

plan, gehärteter Stahl

Beschreibung:

  • 40 Za Messeinsatz plan, gehärteter Stahl, Ø 7,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messeinsatz
  • Produkttyp: 40 Za