• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

ZAP Safemaster S - stepladder 3 treads

Nr art.: 41681
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41681
EAN / GTIN 4003866416813
Numer producenta 41681
Numer L L90010 695
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
  • Poręcze i balustrady anodowane.
  • Pojemna półka na narzędzia i drobne części.
  • Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach ze wzmocnieniem ściskającym.
  • Stopnie o głębokości 80 mm z technologią ZARGES Safer Step Technology zapewniają niemęczące stanie.
  • Opcjonalne zestawy wysięgników umożliwiają późniejszą aktualizację do EN 131, część 7.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,79 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Wysokość poręczy 1 m
  • Waga 11,8 kg
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 73 mm / 58 mm
  • Wysokość z poręczą 1,79 m
  • Długość drabiny 2,15 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 400 mm
  • Wysokość podestu 0,79 m
  • Długość pomostu 400 mm
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z pomostem 3
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,62 m