• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

ZAP Safemaster S - scăriță cu 3 trepte

Cod articol.: 41681
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 3
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 41681
EAN / GTIN 4003866416813
Număr producător 41681
L-Număr L90010 695
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara cu flanșă poate fi acum echipată ulterior cu stabilizatori pentru a fi conformă cu EN 131-7.
  • Platformă de lucru din aluminiu, aprox. 400 x 400 mm, cu balustradă de siguranță pe trei laturi (înălțime 1.000 mm).
  • Balustrade și balustrade anodizate.
  • Tavă de depozitare generoasă pentru unelte și piese mici.
  • Stabilitate optimă datorită conexiunii rigide pe ambele părți cu contravântuiri de presiune.
  • Trepte de 80 mm adâncime cu tehnologia ZARGES Safer Step pentru o ședere fără oboseală.
  • Seturile opționale de stabilizatoare permit actualizarea ulterioară la EN 131, partea 7.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 2,79 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Înălțimea balustradei 1 m
  • Greutate 11,8 kg
  • Înălțime bară de legătură înălțime ridicătoare / parte de sprijin 73mm / 58mm
  • Înălțime, inclusiv balustrada 1,79 m
  • Lungimea scării 2,15 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 400 mm
  • Înălțimea platformei 0,79 m
  • Lungimea platformei 400 mm
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 3
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • inferioară, lățimea exterioară 0,62 m