ZAP Safemaster S - Échelle 3 marches

Réf.: 41681
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 3
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 41681
EAN / GTIN 4003866416813
Réf. fabricant 41681
Article hors catalogue L90010 695
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
  • Mains-courantes et garde-corps anodisés.
  • Grand logement porte-outils pour les outilset les petites pièces.
  • Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
  • Marches de 80 mm de profondeur avecZARGES Safer Step Technology.
  • Jeux de stabilisateurs proposés en option, pouvant être montés a posteriori conformément à la norme EN 131, partie 7.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm
  • Hauteur de plate-forme 0.79 m
  • Hauteur de travail 2.79 m
  • Hauteur, garde-corps compris 1.79 m
  • Largeur de plate-forme 400 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.62 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 2.15 m
  • Longueur de plate-forme 400 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 3
  • Poids 11.8 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • largeur extérieure inférieure 0.62 m