ZAP Safemaster S - stopnica s 3 stopnicami

Št. art.: 41681
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 3
Vrsta izdelka lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41681
EAN/GTIN 4003866416813
Številka proizvajalca 41681
L-število L90010 695
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prirobnične stopnice je zdaj mogoče naknadno opremiti s stabilizatorji, ki ustrezajo standardu EN 131-7.
  • Aluminijasta delovna ploščad, približno 400 x 400 mm, z varnostno ograjo na treh straneh (višina 1.000 mm).
  • Anodizirana držala in ograje.
  • Velik pladenj za shranjevanje orodja in manjših delov.
  • Optimalna stabilnost zaradi toge povezave na obeh straneh s tlačno ojačitvijo.
  • 80 mm globoke stopnice s tehnologijo ZARGES Safer Step Technology, ki preprečuje utrujenost.
  • Izbirni kompleti za odrivanje omogočajo naknadno nadgradnjo na standard EN 131, del 7.

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,79 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Višina ograje 1 m
  • Teža 11,8 kg
  • Višina dvižne/podporne prečke 73 mm / 58 mm
  • Višina z ograjo 1,79 m
  • Dolžina lestve 2,15 m
  • Material aluminij
  • Širina ploščadi 400 mm
  • Višina ploščadi 0,79 m
  • Dolžina ploščadi 400 mm
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število stopnic vključno s ploščadjo 3
  • Globina stopnice 80 mm
  • spodnja, zunanja širina 0,62 m