{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Seria | Micromar | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Bügelmessschraube | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Złącze | Integrated Wireless | |
| Wysokość cyfr | 10 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 4 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 57 mm | |
| Szerokość łącznie | 32 mm | |
| Wysokość całkowita | 11,5 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4157145 | |
| EAN / GTIN | 4059192058920 | |
| Numer producenta | 4157145 | |
| Numer L | L40080 2637 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |