40 EWRi-V (17) Digitální třmenový mikrometr 0-25mm, kompletní

Artiklové číslo: 4157145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Řada Micromar
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Digitale Bügelmessschraube
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Izolační ochrana rukou ano
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Rozhraní Integrated Wireless
Výška číslic 10 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 4 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 57 mm
Šířka celkem 32 mm
Výška celková 11,5 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma DIN 863-3
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157145
EAN / GTIN 4059192058920
Číslo výrobce 4157145
L-číslo L40080 2637
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • S montážními otvory pro měřicí vložky s hřídelí Ø 3,5 mm
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastavení QUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Tažná ráčna
  • Ocelová lakovaná rukojeť, tepelně izolovaná

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-V Rozsah měření 0 - 25 mm
  • K měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí výměnných měřicích destiček.
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída krytí IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření průměrů boků závitů a ozubených kol pomocí vyměnitelných měřicích destiček.
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 57 mm
  • Rozměr a v mm: 32 mm
  • Rozměr b v mm: 11.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny