{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Czas pracy | 17 520 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | Micromar | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Bügelmessschraube | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica bębna pomiarowego | 10 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cal | |
| Odczyt | 0,0001 cal | |
| Złącze | Digimatic | |
| Wysokość cyfr | 10 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 5 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 5 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 107 mm | |
| Szerokość łącznie | 57 mm | |
| Wysokość całkowita | 15,5 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Norma | DIN 863-3 |
| Numer artykułu | 4157047 | |
| EAN / GTIN | 4059192058623 | |
| Numer producenta | 4157047 | |
| Numer L | L40080 2635 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |