40 EWR-V (17) Digitalni mikrometer 50-75mm, popoln

Št. art.: 4157047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Čas delovanja 17.520 h
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija Micromar
Vrsta zaščite IP IP65
Oznaka proizvajalca Digitale Bügelmessschraube
Embalaža Primer
Napajanje baterijsko napajanje
Premer merilnega bobna 10 mm
Premer merilnega vretena 6,5 mm
Merilno vreteno, vrteče Ne
Izolirana zaščita za roko Da
Zamenljiv merilni nastavek da
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje col, colske mere 0,0001 col
Odčitavanje 0,0001 col
Vmesnik Digimatic; radijski sistem MAHR i-wi
Višina številk 10 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 5 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Merilno orodje digitalno
Izvedba merilne površine merilne konice
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Natančnost ± 5 µm
Odstopanje meritve E MPE 5 µm
Merilna sila min. 5 N
Merilna sila maks. 10 N
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 107 mm
Skupna širina 57 mm
Celotna višina 15,5 mm
Merilno območje min. 50 mm
Merilno območje maks. 75 mm
Standard DIN 863-3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4157047
EAN/GTIN 4059192058623
Številka proizvajalca 4157047
L-število L40080 2635
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Z montažnimi luknjami za merilne vložke z gredjo Ø 3,5 mm
  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
  • Nerotativno vreteno
  • Vlečna ročica
  • Račaj iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWR-V Merilno območje 50-75 mm
  • Za merjenje premerov stranic navojev in zobnikov s pomočjo zamenljivih merilnih vložkov.
  • Podatkovni vmesnik: MarConnect (dvosmerni), USB, Digimatic
  • Zaščitni razred: IP 65
  • DIN 863-3
  • Razpon številk mm/inch 0,001 / .00005″
Način dobave: Navodila za uporabo, baterija, kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje premerov stranic navojev in zobniških koles z uporabo zamenljivih merilnih ploščic.
  • Merilno območje: 2 - 3″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 107 mm
  • Dimenzija a v mm: 57 mm
  • Dimenzija b v mm: 15.5 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 5 µm
  • Razmik vretena_mm: 5 mm

Standard:

DIN 863-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Micromar" Poglej vse