40 EWR-L (17) Digital Micrometer 25-50 mm ,with calibration

Nr art.: 4157021KAL
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 17 520 h
Seria Micromar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Digitale Bügelmessschraube
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,6 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Wysokość cyfr 10 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 2 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 57 mm
Szerokość łącznie 36 mm
Wysokość całkowita 11 mm
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4157021KAL
EAN / GTIN 4059192058531
Numer producenta 4157021KAL
Numer L L40080 3070
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Stainless spindle is hardened throughout and ground
  • Spindle and anvil are carbide-tipped
  • QUICK DRIVE
  • Sliding spindle
  • Ratchet is integrated in the thimble
  • Lacquered steel frame, heat insulated

Opis:

Digital outside micrometer Micromar 40 EWR-L Measuring range 25 - 50 mm
  • Avoid workpiece damage: The non-rotating spindle has a probing contact, thus scratch marks for example: due to grinding dust residues on sensitive and finely machined surfaces can be prevented
  • Most suitable for measuring thin metal foils without twisting and thus bending them
  • Thread flank measurement using thread measuring wires: Both measuring wire holders always remain in the engagement position to each other due to the non-rotating spindle.
Data interface: MarConnect (bidirectional), USB, Digimatic
IP protection class: IP 65
Factory standard
Digit increment mm/inch 0.001 / .00005″

Supplied with: Battery, operating instructions, setting gauge (from measuring range 25-50 mm), case.

Cecha szcz.:

  • Application:
  • Data interface: USB A
  • function: TOL (tolerance and warning limit input)
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: ORIGIN (dimensional presetting)
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with calibration
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • Data interface: MarConnect (bidirectional)
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • IP Protection class: IP 65
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Product name: Digital outside micrometer
  • Data interface: Digimatic
  • function: DATA (in conjunction with data connection cable)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: Bi-directional data interface (external query and input of characteristic values as well as setting of individual function locks via MarCom software)
  • Power supply: Battery, operating time approx. 2 years
  • function: ABS (display can be set to zero without losing the reference to the ORIGIN)
  • Product type: 40 EWR-L
  • Measuring range: 25 - 50 mm
  • Measuring range: 1 - 2″
  • Digit increment mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Measuring force (text): 5 - 10
  • Dimension c in mm: 57 mm
  • Dimension a in mm: 36 mm
  • Dimension b in mm: 11 mm
  • Digit height: 10 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm
  • Spindle pitch_mm: 5 mm
  • Error limit_µm: 2 µm
  • Parallelism deviation in µm: 2 µm
  • Flatness deviation in µm: 0.6 µm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie