{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Durată de funcţionare | 17.520 h | |
| Serie | Micromar | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | Digitale Bügelmessschraube | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Ax de măsurare diametru | 6,5 mm | |
| Ax de măsurare rotativ | nu | |
| Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 2 µm | |
| Planeitatea suprafeţelor de măsurare | 0,6 µm | |
| Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
| Execuţie pivot | călit | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Înălţimea cifrelor | 10 mm | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 2 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 2 µm | |
| Forța de măsurare min. | 5 N | |
| Forța de măsurare max. | 10 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 57 mm | |
| Lăţime totală | 36 mm | |
| Înălţimea totală | 11 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 25 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 50 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 4157021KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192058531 | |
| Număr producător | 4157021KAL | |
| L-Număr | L40080 3070 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |