40 EWR (17) Digit. Bügelmess- schraube 0-25mm o. DA, m. K.

Réf.: 4157011KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 17 520 h
Série Micromar
Indice de protection IP IP65
Référence fabricant 40 EWR; 40 EWR-S
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre du tambour micrométrique 6,5 mm
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Isolant oui
Exécution broche trempé
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Hauteur des chiffres 10 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 2 µm
Ecart de mesure E MPE 2 µm
Force de mesure min. 5 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 32 mm
Largeur totale 24 mm
Hauteur totale 9,5 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 4157011KAL
EAN / GTIN 4059192058395
Réf. fabricant 4157011KAL
Article hors catalogue L40080 2931
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Transmission rapide
  • Cliquet pré-étiré
  • Arceau en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR Plage de mesure 0 - 25 mm
  • Interface de données:
  • Indice de protection IP : IP 65
  • Norme d'usine
  • Valeur du pas numérique mm/inch 0.001 / .00005″
Livraison: Mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: RESET (mise à zéro de l'affichage)
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 32 mm
  • Dimension a en mm: 24 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Dimension b en mm: 9.5 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 2 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Micromar" Afficher tout