Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar 25 EWRi z i-wi, zakres pomiarowy: 1000mm

Nr art.: 415548 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 319,98 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Technika pomiarowa
Cyfrowy
Złącze
MAHR i-wi-Funksystem
Maks. zakres pomiarowy
1 000 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Odczyt
0,01 mm
Granica błędu
0,04 mm
Stopień ochrony IP
IP65
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Seria
Multimar
Oznaczenie producenta
Multimar 25 EWRi
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Utwardzany
tak
Odczyt
0,0005 cale
Zapisywanie wartości pomiaru
System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt
tak
Norma
norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415548 1000
EAN / GTIN 4059192062033
Numer producenta 4119052
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wymienne ramiona pomiarowe, wkładki pomiarowe oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie ramion pomiarowych. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.