{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Rozhraní |
MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Rozsah měření max. |
1 000 mm
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Mez chyby |
0,04 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP65
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Řada |
Multimar
|
|
| Označení výrobce |
Multimar 25 EWRi
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Měřená hodnota záloha |
systém MAHR Reference-Lock
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 415548 1000 | |
| EAN / GTIN | 4059192062033 | |
| Číslo výrobce | 4119052 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |