{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 415548 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192062033 | |
Număr producător | 4119052 |