Suwmiarka cyfrowa warsztatowa HCT IP67, z mackami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415371 300
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,79 PLN /szt.
  • 116,73 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 67
ostrza pomiarowe tak
długość szczęk 100 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
automatyczne wyłączanie tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Bateria guzikowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415371 300
EAN / GTIN 4069515008167
Numer producenta 415371 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa warsztatowa IP67. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.
System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

‌W komplecie 1× bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Suwmiarka cyfrowa do precyzyjnych pomiarów długości i odległości w zastosowaniach przemysłowych i rzemieślniczych.
  • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do następujących zadań pomiarowych: Pomiary zewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów zewnętrznych Pomiary wewnętrzne za pomocą szczęk do pomiarów wewnętrznych Pomiary w zakresie 300 mm lub 500 mm, w zależności od modelu Pomiary z rozdzielczością 0,01 mm Urządzenie ma dostępną łączność Bluetooth do przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie