Comfortstep LH - shelf ladder, 8 treads

Nr art.: 41404
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,38 m
Wykonanie stopnia Stopień
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 3,25 m
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 2,19 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 5,9 kg
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41404
EAN / GTIN 4003866414048
Numer producenta 41404
Numer L L90010 818
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Drabinki wiszące półkowe posiadają dwa haczyki do zawieszania szyny prowadzącej do Ø 36 mm oraz dodatkowe haki do pionowego przechowywania na półce.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 5,9 kg
  • Materiał aluminium
  • Przykręcane połączenie szczebli/stopni z szyną
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni 8
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Maksymalna wysokość zawieszenia w pionie 2,19 m
  • Minimalna wysokość zawieszenia w pionie 1,95 m
  • Szerokość zewnętrzna 380 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.