Comfortstep LH - Lestev s policami 8 stopnic

Št. art.: 41404
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,38 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 250 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko vijačeno
Delovna višina pribl. 3,25 m
Možnost obešanja Da
Maksimalna navpična višina obešanja do 2,19 m
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 5,9 kg
Barva srebro
Vrsta izdelka regalna lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41404
EAN/GTIN 4003866414048
Številka proizvajalca 41404
L-število L90010 818
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prilagodljiva lestev zagotavlja varen dostop do polic in jo je mogoče prilagoditi na zahtevano višino.
  • Lestve za obešanje na police imajo dva kavlja za obešanje na vodilo in dodatne kavlje za navpično namestitev na polico.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,25 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 5,9 kg
  • Material aluminij
  • Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
  • Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
  • Število korakov 8
  • Globina stopnice 80 mm
  • Največja navpična višina vzmetenja 2,19 m
  • Najmanjša navpična višina vzmetenja 1,95 m
  • Zunanja širina 380 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.