{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,38 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 250 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con atornillado | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,25 m | |
| Se puede colgar | sí | |
| Altura para colgar vertical máxima hasta | 2,19 m | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 5,9 kg | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera para estanterías |
| Número de artículo | 41404 | |
| EAN / GTIN | 4003866414048 | |
| Número del fabricante | 41404 | |
| Número L | L90010 818 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |