Comfortstep LH - Scala scaff. 8 grad

Codice art.: 41404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,38 m
Esecuzione scaletta Livello
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. avvitata
Altezza di lavoro circa 3,25 m
Agganciabile si
Altezza verticale massima di montaggio fino a 2,19 m
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 5,9 kg
Colore argento
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41404
EAN / GTIN 4003866414048
Codice del produttore 41404
Numero-L L90010 818
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.25 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza esterna 380 mm
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 8
  • Peso 5.9 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • altezza d'aggancio verticale massima 2.19 m
  • altezza d'aggancio verticale minima 1.95 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.