Saferstep S - stepladder with 4 treads

Nr art.: 41374
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,52 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Liczba stopni wraz z podestem 4
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,1 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,06 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 7,6 kg
Długość drabiny 1,87 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41374
EAN / GTIN 4003866413744
Numer producenta 41374
Numer L L90010 502
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Praktyczna aluminiowa półka do przechowywania drobnych części i narzędzi.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,1 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 7,6 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,91 m × 0,52 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 68 mm / 48 mm
  • Długość drabiny 1,87 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 1,06 m
  • Długość podestu 250 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów stopni z kołnierzem
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,52 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.