Saferstep S - Stopnica s 4 stopnicami

Št. art.: 41374
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,52 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 4
Število stopnic vključno s platformo 4
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 265 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,1 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,06 m
Širina platforme 300 mm
Globina platforme 250 mm
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost enostransko
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 7,6 kg
Dolžina lestve 1,87 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41374
EAN/GTIN 4003866413744
Številka proizvajalca 41374
L-število L90010 502
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Udoben in varen vzpon z visoko odpornostjo proti zdrsu zaradi tehnologije Safer Step in robustne, stabilne konstrukcije.
  • Stopnica s tehnologijo ZARGES Safer Step, globoka 80 mm.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Praktičen pladenj iz aluminija za shranjevanje majhnih delov in orodja.
  • Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
  • Največje delovne višine zaradi 280 mm visokega odriva.
  • Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,1 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 7,6 kg
  • Talna površina 0,91 m × 0,52 m
  • Višina dvižnega/podpornega dela vezi 68 mm / 48 mm
  • Dolžina lestve 1,87 m
  • Material aluminij
  • Širina ploščadi 300 mm
  • Višina ploščadi 1,06 m
  • Dolžina ploščadi 250 mm
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število stopnic vključno s ploščadjo 4
  • Globina stopnice 80 mm
  • spodnja, zunanja širina 0,52 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.